Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN16 Flens DN125

  • ERIKS:13290695
  • Fabrikant:8716901076908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 1.845,60/ stukexcl. btw

€ 2.233,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
72491
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Acryl polyurethaan
Nom. binnendiameter
DN125
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 27
Inbouwlengte
325 mm
Handbediening
T-sleutel
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F12
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Nee
Materiaal kogel
1.4308
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
1.4301
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Kalrez 6375
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
Staal, verzinkt
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Maximale werkdruk
16 bar
Fire safe
Ja
DN
DN125
Drukklasse
PN16
d
125 mm
L
325 mm
H
260 mm
M
600 mm
Gewicht
60 kg