Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 72491 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN40

  • ERIKS:13290684
  • Fabrikant:8716901080738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 399,20/ stukexcl. btw

€ 483,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
72491
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Acryl polyurethaan
Nom. binnendiameter
DN40
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 27
Inbouwlengte
140 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Montageflens 2
F07
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
1.4308
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
1.4301
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Kalrez 6375
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Maximale werkdruk
40 bar
Fire safe
Ja
DN
DN40
Drukklasse
PN40
d
38 mm
L
140 mm
H
111 mm
M
194 mm
Gewicht
6.9 kg