Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7249 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Vrij aseinde PN40 Flens DN200

  • ERIKS:14463280
  • Fabrikant:8716901136084
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5.488,00/ stukexcl. btw

€ 6.640,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7249
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Acryl polyurethaan
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 27
Inbouwlengte
400 mm
Handbediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F14
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Nee
Materiaal kogel
1.4308
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
1.4301
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/PTFE/Grafiet
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Maximale werkdruk
40 bar
Fire safe
Ja
DN
DN200
Drukklasse
PN40
d
200 mm
L
400 mm
H
280 mm
Gewicht
152 kg