Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7249 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN15

  • ERIKS:13290662
  • Fabrikant:8716901080202
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 132,80/ stukexcl. btw

€ 160,69incl. btw

353 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7249
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Acryl polyurethaan
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 27
Inbouwlengte
115 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F03
Montageflens 2
F04
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
1.4308
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
1.4301
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Maximale werkdruk
40 bar
Fire safe
Ja
DN
DN15
Drukklasse
PN40
d
15 mm
L
115 mm
H
79 mm
M
145 mm
Gewicht
2.4 kg