€ 5.420,00/ stukexcl. btw
€ 6.558,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 72451 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB |
Oppervlaktebescherming | Acryl polyurethaan |
Nom. binnendiameter | 8" (200) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 150 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | ASME B16.10, T1, Serie 18 |
Inbouwlengte | 457 mm |
Handbediening | Vrij aseinde |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F14 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Met vergrendel inrichting | Nee |
Materiaal kogel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | ASTM A276 316 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | Kalrez 6375 |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | SWG 316L/PTFE/Grafiet |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Fire safe | Ja |
DN | 8" (200) |
d | 200 mm |
L | 457 mm |
H | 279.5 mm |
Gewicht | 131.4 kg |