Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Vrij aseinde Class 150 Flens 8" (200)

  • ERIKS:14463304
  • Fabrikant:8716901136251
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5.188,00/ stukexcl. btw

€ 6.277,48incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7245
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Acryl polyurethaan
Nom. binnendiameter
8" (200)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Serie 18
Inbouwlengte
457 mm
Handbediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F14
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Nee
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
ASTM A276 316
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/PTFE/Grafiet
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Maximale werkdruk
20 bar
Fire safe
Ja
DN
8" (200)
d
200 mm
L
457 mm
H
279.5 mm
Gewicht
131.4 kg