Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 3185V Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12578392
  • Fabrikant:8716901088505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Messing vernikkelde kogelkraan met volle doorlaat en zwevende kogel.

Toepassingsgebied
  • Zuurstof, water en persluchtsystemen.
Bijzonderheden
  • V.z.v. smeermiddel geschikt voor zuurstoftoepassingen.
  • Schroef draad volgens NEN-EN 10226-1 (ISO 7-1).
Opslaan in lijst

€ 41,40/ stukexcl. btw

€ 50,09incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3185V
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN40
Norm bouwlengte
DIN 3202 M3
Inbouwlengte
90 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
CW614N verchroomd
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Staal, verzinkt
DN
1" (25)
d
25 mm
L
90 mm
H
66 mm
M
135 mm
Gewicht
0.73 kg