€ 21,60/ stukexcl. btw
€ 26,14incl. btw
135 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 3185V |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN40 |
Norm bouwlengte | DIN 3202 M3 |
Inbouwlengte | 75 mm |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | CW614N verchroomd |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | Staal, verzinkt |
DN | 1/2" (15) |
d | 15 mm |
L | 75 mm |
H | 47 mm |
M | 90 mm |
Gewicht | 0.28 kg |