Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 1707B Brons/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:13389230
  • Fabrikant:8716901210968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Toepassingen aan boord van schepen tot 40 bar.
  • Geschikt voor zeewater door aluminium-bronzen binnenwerk.
Bijzonderheden

  • Afname mogelijk door ABS.
  • Schroef draad volgens ISO228.
  • Ook leverbaar met roestvaststaal 316 binnenwerk.
Opslaan in lijst

€ 1.380,80/ stukexcl. btw

€ 1.670,77incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1707B
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K EN1982
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN40
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
130 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Nee
Materiaal kogel
C95500 ASTM B148
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
C95500 ASTM B148
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal bediening
1.4401