€ 619,20/ stukexcl. btw
€ 749,23incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1707B |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K EN1982 |
Nom. binnendiameter | 1" (25) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN40 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 79 mm |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Met vergrendel inrichting | Nee |
Materiaal kogel | C95500 ASTM B148 |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | C95500 ASTM B148 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal bediening | 1.4401 |