€ 79,92/ stukexcl. btw
€ 96,70incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1619 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Nom. binnendiameter | 1.1/4" (32) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 7/1 Rp |
Druktrap artikel | PN50 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 98.5 mm |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | CW614N verchroomd |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | HNBR |
Materiaal bediening | Staal, verzinkt |
DVGW (gas) | Ja |
DN | 1.1/4" (32) |
d | 32 mm |
L | 98.5 mm |
H | 66 mm |
M | 120 mm |
Gewicht | 0.86 kg |