Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 1619 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat DVGW (gas) Handgreep PN40 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:12439156
  • Fabrikant:8716901000538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 188,80/ stukexcl. btw

€ 228,45incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1619
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 7/1 Rp
Druktrap artikel
PN40
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
130 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
CW614N verchroomd
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
HNBR
Materiaal bediening
Staal, verzinkt
DVGW (gas)
Ja
DN
2" (50)
d
50 mm
L
130 mm
H
86 mm
M
170 mm
Gewicht
1.99 kg