€ 12,08/ stukexcl. btw
€ 14,62incl. btw
408 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1610FR |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 1-delig |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Nom. binnendiameter | 1/4" (8) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Buitendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 40 mm |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Gereduceerde doorlaat |
Materiaal kogel | CW614N verchroomd |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | CW614N |
Materiaal spindelafdichting primair | NBR |
Materiaal bediening | PA |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |
DN | 1/4" (8) |
d | 7.5 mm |
L | 40 mm |
H | 27 mm |
M | 22 mm |
Gewicht | 0.08 kg |