Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 1610ER Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep PN10 Binnendraad (BSPP) 1/8" (6)

  • ERIKS:12670763
  • Fabrikant:8716901044549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 11,60/ stukexcl. btw

€ 14,04incl. btw

165 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1610ER
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Nom. binnendiameter
1/8" (6)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
39 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Gereduceerde doorlaat
Materiaal kogel
CW614N verchroomd
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal bediening
PA
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
DN
1/8" (6)
d
6 mm
L
39 mm
H
27 mm
M
22 mm
Gewicht
0.08 kg