Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN64 Binnendraad (NPT) 1/4" (8)

  • ERIKS:12439163
  • Fabrikant:8716901000606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 14,72/ stukexcl. btw

€ 17,81incl. btw

184 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1607NPT
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ASME B1.20.1
Druktrap artikel
PN64
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
43.5 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
CW614N verchroomd
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Staal, verzinkt
DN
1/4" (8)
d
10 mm
L
43.5 mm
H
38 mm
M
90 mm
Gewicht
0.14 kg