Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 1607EE Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC PN40 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:14288095
  • Fabrikant:8716901131072
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Samengebouwde elektrisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® tweedelige kogelkraan (type: 1607ISO) en Econ® elektrische aandrijving (type: 7907).

De elektrisch bediende 2-weg kogelkraan is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100 ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.
Opslaan in lijst

€ 521,90/ stukexcl. btw

€ 631,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1607EE
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 7/1 Rp
Druktrap artikel
PN40
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
75 mm
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA40
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
24V DC/95-245V AC
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
CW614N verchroomd
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
HNBR
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
DN
1/2" (15)
d
15 mm
L
75 mm
H
162.3 mm
Gewicht
1.42 kg