308,80 €/ stukexcl. btw
373,65 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 14.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1607ED |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" (40) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 7/1 Rp |
Druktrap artikel | PN25 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 120 mm |
Aandrijving | Pneumatisch bediend |
Werkingsprincipe | Dubbelwerkend |
Typecodering aandrijving | DA40 |
Merk Aandrijving | ECON |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | CW614N verchroomd |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | HNBR |
Materiaal spindelafdichting tertiair | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | Aluminium |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |
Fire safe | Nee |
DN | 1.1/2" (40) |
d | 40 mm |
L | 120 mm |
H | 176.5 mm |
Gewicht | 3.26 kg |