€ 313,20/ stukexcl. btw
€ 378,97incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1607 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Nom. binnendiameter | 2.1/2" (65) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 7/1 Rp |
Druktrap artikel | PN40 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 158 mm |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | CW614N verchroomd |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | HNBR |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | Aluminium |
DN | 2.1/2" (65) |
d | 65 mm |
L | 158 mm |
H | 100 mm |
M | 170 mm |
Gewicht | 3.53 kg |