Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 1604 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN30 Buitendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13244368
  • Fabrikant:8716901192516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 46,32/ stukexcl. btw

€ 56,05incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1604
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN30
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
76.5 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
CW614N verchroomd
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
HNBR
Materiaal bediening
Aluminium
Max. drukverschil bij 20 °C
30 bar
DN
1" (25)
d
25 mm
L
76.5 mm
H
54.5 mm
M
105 mm
Gewicht
0.51 kg