Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 1602 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN30 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:12439123
  • Fabrikant:8716901000286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
LET OP:
Deze kogelkraan heeft een korte binnendraad en kan daarom niet gecombineerd worden met een taps toelopende buitendraad.
Opslaan in lijst

€ 127,20/ stukexcl. btw

€ 153,91incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1602
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN30
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
106.5 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
CW614N verchroomd
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
HNBR
Materiaal bediening
Staal, verzinkt
DN
2" (50)
d
50 mm
L
106.5 mm
H
81 mm
M
140 mm
Gewicht
1.67 kg