€ 13,44/ stukexcl. btw
€ 16,26incl. btw
245 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1602 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Nom. binnendiameter | 1/4" (8) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN30 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 47.5 mm |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | CW614N verchroomd |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | HNBR |
Materiaal bediening | Staal, verzinkt |
DN | 1/4" (8) |
d | 8 mm |
L | 47.5 mm |
H | 38 mm |
M | 90 mm |
Gewicht | 0.15 kg |