Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN80 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 1/4" (8)

  • ERIKS:12439103
  • Fabrikant:8716901000101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 18,48/ stukexcl. btw

€ 22,36incl. btw

115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1601
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPT)
Normering draadaansluiting
ISO 7/1 Rp/R
Druktrap artikel
PN80
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
54.5 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
CW614N verchroomd
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
HNBR
Materiaal bediening
Aluminium
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
80 bar
DN
1/4" (8)
d
8 mm
L
54.5 mm
H
38.5 mm
M
80 mm
Gewicht
0.15 kg