€ 199,60/ stukexcl. btw
€ 241,52incl. btw
43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1601 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Buitendraad (BSPT) |
Normering draadaansluiting | ISO 7/1 Rp/R |
Druktrap artikel | PN40 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 136.5 mm |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | CW614N verchroomd |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | HNBR |
Materiaal bediening | Aluminium |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 bar |
DN | 2" (50) |
d | 50 mm |
L | 136.5 mm |
H | 88.5 mm |
M | 170 mm |
Gewicht | 2.6 kg |