€ 374,85/ stukexcl. btw
€ 453,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/06/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 8964E |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8 |
Nom. binnendiameter | Universeel |
Aansluiting | Draaibare Flens |
Druktrap artikel | PN40 |
Max. drukverschil | 2 bar |
Materiaal flens | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal binnenwerk | Roestvaststaal (RVS) |
Met ingebouwd filter | Nee |