Eriks
ECON®

ECON® Klokvlotter condenspot Type 8964ES roestvaststaal maximum drukverschil 9 bar PN40 stalen draaibare flens

  • ERIKS:13286016
  • Fabrikant:8716901189516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen klokvlottercondenspotten zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in de chemische- en petrochemische industrie voor kleine stoomverbruikers en ontwatering van stoomleidingen. Tevens is deze uitvoering door het roestvaststalen huis geschikt voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Door de draaibare koppeling is het mogelijk om ongeacht de richting van de leiding de condenspot verticaal te hangen.

Maximale toelaatbare verschildruk (dP) over de condenspot per type

  • Type 8964EZ maximum dP 2 bar
  • Type 8964ES maximum dP 9bar
  • Type 8964E maximum dP 17bar
  • Type 8964EL maximum dP 28bar
Bijzonderheden

  • Universele draaibare aansluitflens voor snelle montage.
  • Andere drukbereiken en capaciteiten.
  • Deze condenspotten zijn geschikt voor montage in horizontale en verticale leidingen.
Opslaan in lijst

€ 322,15/ stukexcl. btw

€ 389,80incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
8964E
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8
Nom. binnendiameter
Universeel
Aansluiting
Draaibare Flens
Druktrap artikel
PN40
Max. drukverschil
9 bar
Materiaal flens
Staal
Materiaal binnenwerk
Roestvaststaal (RVS)
Met ingebouwd filter
Nee