€ 322,15/ stukexcl. btw
€ 389,80incl. btw
65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 8964E |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8 |
Nom. binnendiameter | Universeel |
Aansluiting | Draaibare Flens |
Druktrap artikel | PN40 |
Max. drukverschil | 17 bar |
Materiaal flens | Staal |
Materiaal binnenwerk | Roestvaststaal (RVS) |
Met ingebouwd filter | Nee |