€ 407,58/ stukexcl. btw
€ 493,17incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 8963E |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8 |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN40 |
Max. drukverschil | 2 bar |
Materiaal flens | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal binnenwerk | Roestvaststaal (RVS) |
Met ingebouwd filter | Nee |