Eriks
ECON®

ECON® Klokvlotter condenspot Type 8963E roestvaststaal maximum drukverschil 17 bar PN40 DN15

  • ERIKS:12714727
  • Fabrikant:8716901046611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen klokvlottercondenspotten zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in de chemische- en petrochemische industrie voor kleine stoomverbruikers en ontwatering van stoomleidingen. Tevens is deze uitvoering door het roestvaststalen huis geschikt voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.

Maximale toelaatbare verschildruk (dP) over de condenspot per type

  • Type 8963EZ maximum dP 2 bar
  • Type 8963ES maximum dP 9bar
  • Type 8963E maximum dP 17bar
  • Type 8963EL maximum dP 28bar
Bijzonderheden

  • Standaard geflensd, ook met lasmof, BSP of NPT aansluiting leverbaar.
  • Flens aansluiting volgens EN 1092 PN40.
  • Andere drukbereiken en capaciteiten.
  • Deze condenspotten zijn alleen geschikt voor montage in een horizontale leiding.
Opslaan in lijst

€ 407,58/ stukexcl. btw

€ 493,17incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
8963E
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Max. drukverschil
17 bar
Materiaal flens
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal binnenwerk
Roestvaststaal (RVS)
Met ingebouwd filter
Nee