Eriks
ECON®

ECON® Klokvlotter condenspot Type 8962ES roestvaststaal maximum drukverschil 9 bar PN40 soklas 1/2"

  • ERIKS:13311968
  • Fabrikant:8716901189462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen klokvlottercondenspotten zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in de chemische- en petrochemische industrie voor kleine stoomverbruikers en ontwatering van stoomleidingen. Tevens is deze uitvoering door het roestvaststalen huis geschikt voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.

Maximale toelaatbare verschildruk (dP) over de condenspot per type
  • Type 8962EZ maximum dP 2bar.
  • Type 8962ES maximum dP 9bar.
  • Type 8962E maximum dP 17bar.
  • Type 8962EL maximum dP 28bar.


Bijzonderheden

  • Standaard met lasmof aansluiting, ook met flens, BSP of NPT aansluiting leverbaar.
  • Andere drukbereiken en capaciteiten.
  • Deze condenspotten zijn alleen geschikt voor montage in een horizontale leiding.
Opslaan in lijst

€ 297,93/ stukexcl. btw

€ 360,50incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
8962E
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Soklas
Druktrap artikel
PN40
Max. drukverschil
9 bar
Materiaal binnenwerk
Roestvaststaal (RVS)
Met ingebouwd filter
Nee