Eriks
ECON®

ECON® Klokvlotter condenspot Type 8961EZ roestvaststaal maximum drukverschil 2 bar PN40 3/4" BSPT

  • ERIKS:14194456
  • Fabrikant:8716901127365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen klokvlottercondenspotten zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in de chemische- en petrochemische industrie voor kleine stoomverbruikers en ontwatering van stoomleidingen.
Tevens is deze uitvoering door het roestvaststalen huis geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie.

Maximale toelaatbare verschildruk (dP) over de condenspot per type



  • Type 8961EZ maximum dP 2 bar
  • Type 8961ES maximum dP 9 bar
  • Type 8961E maximum dP 17 bar
  • Type 8961EL maximum dP 28 bar


Bijzonderheden



  • Aansluiting volgens BSPT, ook met lasmof, flens of NPT aansluiting leverbaar.
  • Andere drukbereiken en capaciteiten.
  • Deze condenspotten zijn alleen geschikt voor montage in een horizontale leiding.
Opslaan in lijst

€ 297,93/ stukexcl. btw

€ 360,50incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
8961E
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN40
Max. drukverschil
2 bar
Materiaal binnenwerk
Roestvaststaal (RVS)
Met ingebouwd filter
Nee