€ 408,10/ stukexcl. btw
€ 493,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 695 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nom. binnendiameter | 1.1/4" (32) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 95 mm |
Bediening | Hefboom |
Klepvorm | Vaste klep |
Uitvoering kopstuk | Geschroefd |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | PTFE |
Materiaal klep | MS 58 |
Materiaal spindel | MS 58 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal kopstuk | MS 58 |
Materiaal kopstuk pakking | PTFE |
Materiaal bediening | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 180 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 6 bar |
DN | 1.1/4" (32) |
H | 135 mm |
L | 95 mm |
M | 160 mm |
Gewicht | 1.55 kg |