Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 695 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11811605
  • Fabrikant:8716901022530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® bronzen zelfsluitende klepafsluiters met BSP binnendraadaansluiting.

Toepassingsgebied
  • Aan boord van schepen als snel bedienbare afsluiter.
Bijzonderheden
  • Met hefboom bediening.
Opslaan in lijst

€ 459,90/ stukexcl. btw

€ 556,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
695
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
104 mm
Bediening
Hefboom
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
PTFE
Materiaal klep
MS 58
Materiaal spindel
MS 58
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
MS 58
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
6 bar
DN
1.1/2" (40)
H
140 mm
L
105 mm
M
160 mm
Gewicht
1.85 kg