Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 417 Staal/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN40 Flens DN50

  • ERIKS:13540425
  • Fabrikant:8716901098368
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietstalen klepafsluiter, met roestvaststalen dichting, vaste of losse klep en flensaansluiting, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 527,60/ stukexcl. btw

€ 638,40incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
417
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619+N
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
230 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Losse klep met veer
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
1.0619+N
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Plaatstaal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
450 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40 bar
Kv-waarde
51 m³/h
DN
DN50
A
165 mm
H
260 mm
L
230 mm
M
180 mm
Gewicht
51 kg