Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 417 Staal/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN40 Flens DN20

  • ERIKS:13540417
  • Fabrikant:8716901098191
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietstalen klepafsluiter, met roestvaststalen dichting, vaste of losse klep en flensaansluiting, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 238,00/ stukexcl. btw

€ 287,98incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
417
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619+N
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN20
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
150 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Losse klep met veer
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
1.0619+N
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Plaatstaal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
450 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40 bar
Kv-waarde
8 m³/h
DN
DN20
A
105 mm
H
185 mm
L
150 mm
M
140 mm
Gewicht
8 kg