Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 3251 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vaste klep Vrijstroom PN40 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11813297
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepassingsgebied
  • Installaties met agressieve media.
  • Chemische industrie.
  • Ziekenhuistechniek.
  • Verfindustrie.
Bijzonderheden
  • Vrijstroom model.
  • Binnenliggend spindeldraad, stijgend handwiel.
  • BSP binnendraad volgens ISO 228-1.
Opslaan in lijst

€ 420,80/ stukexcl. btw

€ 509,17incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3251
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN40
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
152 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
PTFE
Materiaal klep
AISI 316
Materiaal spindel
AISI 316
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
1.4408
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40 bar
DN
2" (50)
H
180 mm
L
152 mm
M
83 mm
Gewicht
3.5 kg