€ 272,40/ stukexcl. btw
€ 329,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/06/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 3251 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Vrijstroom |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | 1.1/4" (32) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN40 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 110 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Vaste klep |
Uitvoering kopstuk | Geschroefd |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | PTFE |
Materiaal klep | AISI 316 |
Materiaal spindel | AISI 316 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal kopstuk | 1.4408 |
Materiaal kopstuk pakking | PTFE |
Materiaal bediening | Roestvaststaal (RVS) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 180 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 bar |
DN | 1.1/4" (32) |
H | 148 mm |
L | 110 mm |
M | 83 mm |
Gewicht | 1.7 kg |