Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 3250 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11813292
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen klepafsluiter met BSP binnendraadaansluiting.

Toepassingsgebied
  • Chemische industrie, ziekenhuistechniek, verfindustrie en installaties met agressieve media.
Opslaan in lijst

€ 272,80/ stukexcl. btw

€ 330,09incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3250
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
90 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4408
Materiaal spindel
AISI 316
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
1.4408
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
1.1/2" (40)
H
160 mm
L
90 mm
M
83 mm
Gewicht
2.02 kg