Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 3041 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Flens DN15 Druktrap flens: PN16

  • ERIKS:11813280
  • Fabrikant:8716901060747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Geschikt als regelafsluiter.
  • (hogedruk) water, olie, lucht, stoom en gas.
Bijzonderheden

  • Borging kopstuk is mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 313,60/ stukexcl. btw

€ 379,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3041
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN32
Druktrap flens
PN16
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
80 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Regelklep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
CuZn41Pb2
Materiaal spindelafdichting primair
Vezelpakking
Materiaal kopstuk
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
32 bar
DN
DN15
A
95 mm
H
116 mm
L
80 mm
M
60 mm
Gewicht
1.7 kg