Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:11813277
  • Fabrikant:8716901062116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® bronzen regelafsluiter met roestvaststalen binnenwerk en binnendraadaansluiting.

Toepassingsgebied
  • Geschikt als regelafsluiter.
  • Water, olie, lucht, stoom en gas.
Bijzonderheden
  • Borging kopstuk is mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 170,80/ stukexcl. btw

€ 206,67incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3040
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN32
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
60 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Regelklep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
CuZn41Pb2
Materiaal spindelafdichting primair
Vezelpakking
Materiaal kopstuk
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
32 bar
DN
3/8" (10)
H
116 mm
L
60 mm
M
60 mm
Gewicht
0.6 kg