€ 572,60/ stukexcl. btw
€ 692,85incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 3040 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN32 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 160 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Regelklep |
Uitvoering kopstuk | Geschroefd |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal spindel | CuZn41Pb2 |
Materiaal spindelafdichting primair | Vezelpakking |
Materiaal kopstuk | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Materiaal kopstuk pakking | Vezelpakking |
Materiaal bediening | Aluminium |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 32 bar |
DN | 2" (50) |
H | 207 mm |
L | 160 mm |
M | 110 mm |
Gewicht | 4.6 kg |