Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN25

  • ERIKS:14379205
  • Fabrikant:8716901133885
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zinkarme bronzen klepafsluiter, met bronzen dichting, vaste of losse klep enflensaansluiting, drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 422,45/ stukexcl. btw

€ 511,16incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
277
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Zinkarm brons
Kwaliteitsklasse
CC480K
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
90 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Zinkarm brons
Materiaal klep
CC480K
Materiaal spindel
Brons (CuSn8)
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
CC480K
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Kv-waarde
20.5 m³/h
DN
DN25
A
115 mm
H
131 mm
L
90 mm
M
80 mm
Gewicht
2.9 kg