






€ 742,00/ stukexcl. btw
€ 897,82incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 277 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Zinkarm brons |
Kwaliteitsklasse | CC480K |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Flat face |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 120 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Losse klep zonder veer |
Uitvoering kopstuk | Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Zinkarm brons |
Materiaal klep | CC480K |
Materiaal spindel | Brons (CuSn8) |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | CC480K |
Materiaal kopstuk pakking | PTFE |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
Kv-waarde | 39.5 m³/h |
DN | DN40 |
A | 150 mm |
H | 151 mm |
L | 120 mm |
M | 100 mm |
Gewicht | 5.5 kg |