Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 276 Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN15

  • ERIKS:14439865
  • Fabrikant:8716901143365
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronzen haakse klepafsluiter, met bronzen dichting, vaste of losse klep en flensaansluiting, drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 154,00/ stukexcl. btw

€ 186,34incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
276
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
65 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC491K (RG5)
Materiaal spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
CC491K (RG5)
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Kv-waarde
6.2 m³/h
DN
DN15
A
95 mm
H
106 mm
L
65 mm
M
63 mm
Gewicht
1.4 kg