




€ 589,05/ stukexcl. btw
€ 712,75incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 276 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nom. binnendiameter | DN32 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Flat face |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 90 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Losse klep zonder veer |
Uitvoering kopstuk | Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Brons |
Materiaal klep | CC491K (RG5) |
Materiaal spindel | CuZn35Ni (SoMs59) |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Materiaal kopstuk pakking | PTFE |
Materiaal bediening | Gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
€ 427,00/ stukexcl. btw
€ 516,67incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026