€ 2.666,30/ stukexcl. btw
€ 3.226,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 275 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K (RG5) |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Flat face |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 230 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Werking | Druk onder klep |
Klepvorm | Regelklep |
Uitvoering kopstuk | Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Brons |
Materiaal klep | CC491K (RG5) |
Materiaal spindel | CuZn35Ni (SoMs59) |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | CC491K (RG5) |
Materiaal kopstuk pakking | PTFE |
Materiaal bediening | Gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
Kv-waarde | 250 m³/h |
DN | DN100 |
Drukklasse | PN16 |
A | 220 mm |
H | 275 mm |
L | 230 mm |
M | 200 mm |
Gewicht | 21 kg |