Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 275 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN25 Flens DN32

  • ERIKS:13360015
  • Fabrikant:8716901233059
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronzen klepafsluiter met bronzen dichting, vaste of losse klep en flensaansluiting in drukklasse PN16 of PN25.
Opslaan in lijst

457,60 €/ stukexcl. btw

553,70 €incl. btw

82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
275
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
DN32
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN25
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
105 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Losse klep zonder veer
Uitvoering kopstuk
Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC491K (RG5)
Materiaal spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
CC491K (RG5)
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
25 bar
Kv-waarde
24 m³/h
DN
DN32
Drukklasse
PN25
A
140 mm
H
140 mm
L
105 mm
M
90 mm
Gewicht
4.3 kg