Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 275 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN25 Flens DN15

  • ERIKS:13360012
  • Fabrikant:8716901233028
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronzen klepafsluiter met bronzen dichting, vaste of losse klep en flensaansluiting in drukklasse PN16 of PN25.
Opslaan in lijst

162,40 €/ stukexcl. btw

196,50 €incl. btw

77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
ECON®
Type
275
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN25
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
70 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Losse klep zonder veer
Uitvoering kopstuk
Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC491K (RG5)
Materiaal spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
CC491K (RG5)
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
25 bar
Kv-waarde
7 m³/h
DN
DN15
Drukklasse
PN25
A
95 mm
H
107 mm
L
70 mm
M
63 mm
Gewicht
1.5 kg