




€ 699,60/ stukexcl. btw
€ 846,52incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 268 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 350 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Losse klep zonder veer |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Brons |
Materiaal klep | CC491K |
Materiaal spindel | CuZn40Mn1.5 |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | EN-JL1040 |
Materiaal kopstuk pakking | RVS/grafiet |
Materiaal bediening | Gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 225 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
Kv-waarde | 181 m³/h |