Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN50

  • ERIKS:11810769
  • Fabrikant:8716901111920
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nodulair gietijzeren klepafsluiter in haakse uitvoering met flensaansluiting.
Geschikt voor applicaties binnen de maritieme sector vanwege het bronzen binnenwerk.
Opslaan in lijst

€ 529,60/ stukexcl. btw

€ 640,82incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
264
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 8
Inbouwlengte
125 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC491K
Materiaal spindel
CuZn40Mn1.5
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
EN-JS1025
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
225 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Kv-waarde
51 m³/h
DN
DN50
A
165 mm
H
236 mm
L1
125 mm
M
160 mm
Gewicht
12.8 kg