Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 263 Nodulair gietijzer/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN40

  • ERIKS:11810750
  • Fabrikant:8716901111647
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Econ® nodulair gietijzeren klepafsluiter met bronzen binnenwerk en flensaansluiting.

Toepassingsgebied
  • Vloeistoffen, warm en koud water, gassen.
  • Maritieme sector vanwege het bronzen binnenwerk.
Bijzonderheden
  • Afname door diverse keuring instanties mogelijk.
  • Ook leverbaar met losse klep, regelklep of regelklep met standaanwijzer.
Opslaan in lijst

€ 375,20/ stukexcl. btw

€ 453,99incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
263
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN40
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
200 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC491K
Materiaal spindel
CuZn40Mn1.5
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
EN-JS1025
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
225 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Kv-waarde
30 m³/h
DN
DN40
A
150 mm
H
255 mm
L
200 mm
M
160 mm
Gewicht
9.4 kg